Beli peniris minyak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Mulai

    Rp6.499.900

    FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Deskripsi:
    Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. KRISBOW Termometer Food Grade
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Termometer Food Grade
    atribut:
    • Item: Food Service Thermometer
    • Safety Approval: CE, HACCP
    • Type: Food Safe Infrared & Contact Thermometer
    • Unit Dimensions (cm): 14x3.5x2
    • Packing Dimensions (cm): 22.5x12.5x3.5
  3. TOSITA Spiner
    Mulai

    Rp2.599.900

  4. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  5. TESTO Termometer Makanan
    Mulai

    Rp2.699.900

    TESTO Termometer Makanan
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Protection Class: IP67 with TopSafe
    • Standards: EN 13485
    • Storage Temperature: -40 to +70 °C
    • Battery Life: 350 h
    • Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
    • Diameter Probe shaft (mm): 3
    • Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
    • Dimensions (mm): 218x34x20
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Length Probe shaft (mm): 55
    • Length Probe shaft tip (mm): 17
    • Product Color : White
    • Product/Housing Material: ABS
    • Weight (g): 80
  6. TESTO Mini Penetration Thermometer
    Mulai

    Rp949.900

    TESTO Mini Penetration Thermometer
    Deskripsi:
    Easy to use, great performance: the mini thermometer with extended penetration probe can be used for the most varied of temperature measurements. For example, it can be used for measuring liquid temperatures in labs. The extended 213 mm penetration probe is particularly practical in this respect. However, it can also be used as a food thermometer to measure the core temperature of your products (e.g. food controls); air temperature measurements are possible as well (e.g. in HVAC trade).Regardless of whether you use the mini penetration thermometer for food controls, or sampling in the laboratory, it will show you temperatures of up to +250 °C quickly and reliably. It is very easy to use and thanks to its small size, the mini thermometer can be taken to any measuring location.  Mini thermometer with practical functionsThe mini penetration thermometer features a digital display that shows the exact measured value - either in °C or °F - thus ruling out any reading errors (e.g. as is the case with analogue food thermometers with pointers). The battery status is also indicated on the display. The scope of delivery includes a protective tube for the penetration probe. If you insert the probe in the protective tube, you can attach the mini thermometer to your shirt pocket or other clothing making it easy to take with you.  Product Includes: Mini penetration thermometer with extended penetration probe, including protective tube with integrated clip, batteries and calibration protocol.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Battery Type: Button cell LR44
    • Diameter Probe shaft (mm): 3.5
    • Diameter Probe shaft tip (mm): 1.6
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Length Probe shaft tip (mm): 12
    • Product Color : Black
    • Product/Housing Material: ABS
  7. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  8. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
    • Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
  9. FOMAC Machine Vegetable Cutter Multipurpose (Alat Pemotong Sayur)
    Mulai

    Rp6.699.900

    FOMAC Machine Vegetable Cutter Multipurpose (Alat Pemotong Sayur)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran VGC-J23A ini Berfungsi untuk memotong kentang berbentuk stik. dengan menggunakan tenaga listrik dan cepat dalam pemotongan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. TESTO Penetration Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Penetration Thermometer
    Deskripsi:
    The testo 905-T1 penetration thermometer has a large measuring range from -50 to +350°C and can even measure up to +500°C for a short time (1 to 2 minutes). Its permanently integrated type K thermocouple probe makes this possible. In addition, the penetration thermometer is characterized by its short response time. The thermocouple probe reacts very quickly, particularly in water (or other liquids). The penetration thermometer is therefore ideally suited for measurements in fluid substances in laboratory, chemical and pharmaceutical areas.However, as well as immersion/penetration of the long, pointed probe shaft in liquids and soft or powdery substances being possible, you can also insert it in ventilation ducts to measure the temperature there. The penetration thermometer is also a winner when it comes to accuracy, because it achieves a higher level than typical comparable models.A really user-friendly penetration thermometer The testo 905-T1 penetration thermometer is easy to use and very user-friendly. The measuring values are shown very legibly on the display. The fact that the display can be pivoted also makes readout easier. This is particularly practical, since it means the measuring values can be read off perfectly from many different perspectives. Product Includes: testo 905-T1 penetration thermometer with large measuring range, including attachment clip and batteries.
    atribut:
    • Diameter Probe shaft (mm): 3
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Product/Housing Material: ABS
  11. KRISBOW Termometer Pena Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Termometer Pena Digital
    atribut:
    • Range Temperatur: -40 degrees C - 250 degrees C / -40 degrees F - 482 degrees C
    • Dimensions (mm): 211x32x19
  12. LARKIN Current Transformer (CT/Trafo Arus)
    Mulai

    Rp189.900

    LARKIN Current Transformer (CT/Trafo Arus)
    atribut:
    • Burden (VA): 15
    • Class: 1.0
    • Conform to Standard: IEC/EN 61869-2
    • Material: PC
  13. Kikkoman Kecap Asin Botol (Soy Sauce)
    Mulai

    Rp25.900

    Kikkoman Kecap Asin Botol (Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Kikkoman Kecap Asin Jepang kini telah HALAL bersertifikat MUI. Kikkoman kecap asin jepang all purpose yg dapat digunakan sebagai cocolan maupun masakan Anda.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  14. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  15. GOMESIN Proofer Bread Machine (Pengembang Adonan)
    Mulai

    Rp5.899.900

    GOMESIN Proofer Bread Machine (Pengembang Adonan)
    Deskripsi:
    Proofer Roti Gomesin GM-FJ-16C Mesin Pengembang Adonan
    atribut:
    • Feature: Temperature, Humidity, Water Indicator Float, Wheels, Stainless Steel Cabinet
    • Humidity Range (%RH): Normal ~95
    • Temperature Range (°C): 30~110
  16. FOMAC Cutter Potato Chips & Slicer (Pemotong Keripik Kentang)
    Mulai

    Rp7.599.900

    FOMAC Cutter Potato Chips & Slicer (Pemotong Keripik Kentang)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Kentang Stik VGC-J300 ini Berfungsi untuk mengiris Kentang, Jahe, Ubi, Wortel, Lobak jadi irisan stik. Dengan menggunakan tenaga listrik serta waktu pemotongan cepat dan efektif.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
  17. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  18. FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Abrasive Paper Sharpening (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Abrasive Paper Sharpening (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Compatible Materials: Metal, Woodworking, FRP Etc.
Daftar Harga peniris minyak Terbaru October 2026
FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)Rp6.499.900
KRISBOW Termometer Food GradeRp1.099.900
TOSITA SpinerRp2.599.900
TESTO Infrared ThermometerRp2.099.900
TESTO Termometer MakananRp2.699.900
TESTO Mini Penetration ThermometerRp949.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900
FOMAC Machine Vegetable Cutter Multipurpose (Alat Pemotong Sayur)Rp6.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)